曜日別特売

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード59325510品番TU-7044
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【ミニマルなセミスクエアトゥ×上質感×フィット性 | プレーントウ】
3E相当(やや広い | メーカー基準)
艶やかな光沢感のあるソフト牛革を使用。
つま先に消臭繊維MOFFを採用。
足裏との隙間を可能な限りなくすことで、心地よいフィット感を追求した中敷を採用。
硬度の異なるE.V.A.を組み合わせた中空構造が着地時のぶれを抑制し、足アーチの低下を支持。
屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。
軽量設計(メーカー基準)
メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維
もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。
ライニング主材料にリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮。
目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。
軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。
アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。
細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。
かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。
丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。
足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。
・裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。

ブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする