曜日別特売

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード59325720品番TU-8001
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ドレッシーで美しいシルエットに仕上げたデザインながら防水透湿性を備え、
スニーカーのような履き心地が特長のビジネスシューズです。
アッパーにはやわらかな牛革を採用し、履き口にはスポンジパッドを配置して、足をやさしく包み込みます。
防水透湿素材のゴアテックスファブリクスをライニング(裏材)に採用し、雨の日も足をドライにキープ。
へたりにくい発泡ウレタン製の中敷は土踏まずパッド付きで、フィット感を高めています。
中敷裏面のつま先部の消臭繊維MOFFが、気になる臭いを抑制。
スムーズに脱ぎ履きができるように、履き口に伸縮性のあるゴアを採用しています。
ミッドソールには、軽量でクッション性と屈曲性のあるE.V.A.インジェクションソールを採用。
ABS樹脂製シャンクを入れることで、歩行時の安定性に配慮しています。
アウターソールには屈曲溝を多めに設けて、歩行性を向上。
蹴り出し時や着地時に擦り減りやすい踏み付け部とかかと部には、
グリップ力のある低硬度ラバーと耐久性のある高耐摩耗ラバーを配置しています。
外羽根式のプレーントゥのデザインは、シンプルで軽快な印象を与え、
ビジネスシーンからカジュアルユースまで順応する一足。3E相当のモデルです。

サイズ(cm)
24
色
ブラック
材質(アッパー)
天然皮革(牛革/スムース)
靴底
合成底
中敷
取り外し式
ヒール(cm)
約3.5
足囲
3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする