オールマイティLSIII 21M
ALMIGHTY LSⅢ21M
あらゆる現場に軽量×クッション
1日中働くワーカーの快適をサポート
MIZUNO ENERZYをミッドソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。クッション性が前モデル
の約123%に向上。1日働くワーカーの快適をサポート。
ALMIGHTY LSⅡ
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用しメッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
クッション性に優れたソール構造踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(12ヶ所あり)
- 色
- 05:グレー×ホワイト
- サイズ(cm)
- 24
- 標準質量(g/片足)
- 約410(26.0cm)
- 材質(甲)
- 人工皮革、合成繊維、合成皮革
- 材質(底部)
- ゴム底(耐油性)
- サイズレンジ
- 22.0~28.0、29.0、30.0
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ

























