曜日別特売

テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ブラック
内容量1足注文コード59326219品番TU-8005
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防水透湿性に優れたGORE-TEX採用のストレートチップ
足元ゆったりの4E相当幅広ラスト(靴型)
つま先部分に消臭繊維MOFFを使用し、気になるニオイを軽減
抗菌繊維を使用したライニングと中敷 ※持続的な効果を保証するものではございません。
足馴染みの良いやわらかな牛革
へたりにくい発泡ウレタン中敷と土踏まずパッドで快適な履き心地
グリップ性と耐久性を両立したアウトソール設計
足首を優しくホールドする履き口スポンジパッド

ブラックサイズ(cm)24材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲4E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする