曜日別特売
TBC-K70BL02S dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース ブルー 59327156

dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード59327156品番TBC-K70BL02S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。キーボードを取り付けたままの「持ち運び」も可能です。スタンド機能:動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。学習で書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。学校の机などに掛けられるフック掛け付きです。全ポートアクセス可能:ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。

材質PUレザー(表面)、合成紙・PC(芯材)ブラックタイプ手帳型対応機種dynabook C70、K70、K2、KZ20特性スタンド機能、ハンドベルト内蔵、ペンホルダー、フック掛け付き、ネックストラップ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする