曜日別特売
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057

TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057
TB-A25RFLAPNH iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ エレコム 59328057

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア しっかりタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59328057品番TB-A25RFLAPNH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感でき、「文字を書く」ことにこだわった仕様です。
ペン先が滑らずしっかり止まるため、文字特有のとめ・はねの表現がしやすく文字を美しく書くことが可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・しっかりタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする