エレコム
iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 ソフト 軽量 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59328231
品番
TB-A25RUCCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
用途
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合
A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容
ケース×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)