曜日別特売
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678

#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678
#580 ツートンスプレー マルハチ産業 59328678

ツートンスプレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個(500mL)注文コード59328678品番#580
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ハンディータイプのスプレー

用途
アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ガーデニング作業に欠かせないハンディータイプのスプレー。
ガーデニングのほか、アイロンがけやお掃除など、さまざまな場面で活躍します。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。
材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W110×D98×H207質量(g)68危険物の類別非危険物
注意
※初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。
※薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。
※ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。
※使用用途以外の目的では使用しないでください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。薬品をご使用の場合は薬品メーカーの取扱に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする