マルハチ産業
ザ・霧吹き(振り子ホース)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個(160mL)
注文コード
59328730
品番
#16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途
「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。
オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。
ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質
本体:PP ボトル:PET樹脂
寸法(mm)
W85×D45×H160
質量(g)
64
危険物の類別
非危険物
注意
※初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。
※使用用途以外の目的では使用しないでください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。薬品をご使用の場合は薬品メーカーの取扱に従ってください。