サンプル画像
welzo
もみっくポット 6号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59329159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
もみがらを51%配合したバイオプラスチックポット&プランター「もみっく」
用途
今まで廃棄されていた「もみ殻」を資源として再利用した環境にやさしい商品。※天然素材を使用していますので、色、風合いが多少異なることがございます。
色
ホワイト
サイズ
6号
質量(g)
255
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×162