曜日別特売
- もみっくポット 7号 welzo 59329186

サンプル画像

もみっくポット 7号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード59329186品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

もみがらを51%配合したバイオプラスチックポット&プランター「もみっく」

用途今まで廃棄されていた「もみ殻」を資源として再利用した環境にやさしい商品。※天然素材を使用していますので、色、風合いが多少異なることがございます。ホワイトサイズ7号質量(g)395容量(L)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする