OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615

OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615
OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615
OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615
OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615
OBK-GH104K 電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機 59329615

電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード59329615品番OBK-GH104K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破
屋内専用
吊り下げ用チェーン付き
専用ブラシ付き
本体カラーはブラック

付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.4(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)132×218 ※吊り下げ用リング除くコード長さ(m)約1.4誘虫ランプ4W(FL4BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・3.5W
取扱説明書:(3.65MB)
注意
※本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や高温、多湿の場所では使用しないでください。(故障の原因となります。)
※本品を据え置きしないでください。(本体が転倒し、破損や故障の原因となります。)
※必ず乳幼児の手の届かない場所に使用及び設置してください。(本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取っているため、乳幼児の指が通り、電撃格子に触れると、感電やけがを負う、重大事故の原因となります。)
※誘虫灯に誘引されない虫もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする