曜日別特売
AS-845 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂 59329825

 

AS-845 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂 59329825
AS-845 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂 59329825

3カ-W オールプラグボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8注文コード59329825品番AS-845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)32寸法D(mm)13.5寸法l(mm)45頭部形状六角頭最大引張荷重(kN)12.4ねじの呼びM8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込長さ:32穿孔径(mm)14穿孔深さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする