曜日別特売
M6X25 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329920

 

M6X25 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329920
M6X25 ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂 59329920

ウチネジアンカー(HKD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼びM6
内容量1袋(2個)注文コード59329920品番M6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
タイプコーン:A寸法L(mm)25呼びM6寸法d1(Φmm)7.9寸法d2(Φmm)5.1寸法l1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする