大阪魂
ウチネジアンカー(HKD)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
1袋(5個)
呼び
M16
M6
M10
M16
M20
W3/8
W1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59329938
品番
M16X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,130
販売価格(税別)
¥
1,027
バスケットに入れる
タイプ
コーン:B
寸法L(mm)
65
呼び
M16
寸法d1(Φmm)
19.75
寸法d2(Φmm)
13.8
寸法l1(mm)
29