大阪魂
ウチネジアンカー(HKD)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(2個)
1個
1袋(5個)
呼び
W3/8
M6
M10
M16
M20
W3/8
W1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59329956
品番
3/8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
コーン:C
寸法L(mm)
40
呼び
W3/8
寸法d1(Φmm)
11.95
寸法d2(Φmm)
8.2
寸法l1(mm)
16