大阪魂
ウェルドアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
59330376
品番
HAS-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
10
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:40
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
45