曜日別特売
EZI-4060CN 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂 59331067

 

EZI-4060CN 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂 59331067
EZI-4060CN 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂 59331067

3カ-W イージーアイ アンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びW1/2
寸法L(mm)111
内容量1個注文コード59331067品番EZI-4060CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,802
販売価格(税別)
1,638

懸垂物取付け用あと施工アンカー
金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用)
簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工
目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる
確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる
国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN)
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮

ボルトチェッカー:赤寸法L(mm)111寸法S(mm)17寸法D(mm)12寸法l(mm)19寸法l1(mm)60寸法l2(mm)68最大引張荷重(kN)24.7(26.8)ねじの呼びW1/2穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする