大阪魂
SUSドロップインアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
ドリル径(Φmm)
10.5
8.5
10.5
12.5
16.5
全長(mm)
30
25
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59331451
品番
SDA-0830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途
電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
材質
SUS
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
14
ドリル径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
10.0
ねじの呼び
M8