曜日別特売
AG-10X60 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂 59331566

 

AG-10X60 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂 59331566
AG-10X60 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂 59331566

3カ-W アジャストアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1袋(2個)注文コード59331566品番AG-10X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)ねじ込み調節長さ:38寸法L(mm)60寸法D(mm)14.5ねじの呼びM10埋め込み寸法(mm)アンカー最小埋込み長さ:45穿孔径(mm)15穿孔深さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする