曜日別特売
SHW-857 SUSハイウエッジタイプ 大阪魂 59331880

 

SHW-857 SUSハイウエッジタイプ 大阪魂 59331880
SHW-857 SUSハイウエッジタイプ 大阪魂 59331880

SUSハイウエッジタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8注文コード59331880品番SHW-857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)57ねじ長さ(mm)26ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)3ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)45最大荷重(kN)引抜:3.90、剪断:8.01施工トルク(N・m)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする