MS-1210UND ドブメタルセーフアンカー 大阪魂 59332047

 

MS-1210UND ドブメタルセーフアンカー 大阪魂 59332047
MS-1210UND ドブメタルセーフアンカー 大阪魂 59332047

ドブメタルセーフアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM12
内容量1個注文コード59332047品番MS-1210UND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760
寸法L(mm)100寸法S(mm)19寸法D(mm)17.3寸法e(mm)21.9寸法l(mm)50寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9最大取付物厚さ(mm)23ねじの呼びM12埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:50穿孔径(mm)18穿孔深さ(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする