大阪魂
3カ-W AYプラグボルト(AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
18
14
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59332266
品番
AY-1050AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18
穿孔長(mm)
50
引張強度(kN)
16.1
使用ビス(mm)
M10×50
外筒長さ(mm)
17.5×37.0