曜日別特売
SRM-2250 エスアールタイト(M10/M12 大阪魂 59332939

SRM-2250 エスアールタイト(M10/M12 大阪魂 59332939
SRM-2250 エスアールタイト(M10/M12 大阪魂 59332939

エスアールタイト(M10/M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59332939品番SRM-2250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,511
販売価格(税別)
1,374

エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。

仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1呼び径M10/M12硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間穿孔径(mm)M10:25/M12:25穿孔深さ(mm)M10:45/M12:65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする