曜日別特売
PA-10M プラグアンカー 大阪魂 59333045

 

PA-10M プラグアンカー 大阪魂 59333045
PA-10M プラグアンカー 大阪魂 59333045
PA-10M プラグアンカー 大阪魂 59333045

プラグアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード59333045品番PA-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする