曜日別特売
NT-840S SUSホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂 59333158

 

NT-840S SUSホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂 59333158
NT-840S SUSホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂 59333158
NT-840S SUSホーク・ツイストナイロンアンカー 大阪魂 59333158

SUSホーク・ツイストナイロンアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード59333158品番NT-840S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)5ドリル径(Φmm)8寸法b(mm)8寸法c(mm)34引張強度(kN)2ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする