曜日別特売
4001 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341445

 

4001 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341445
4001 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341445
4001 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341445

BSビットインサートHSB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)ピッチ(mm)0.7注文コード59341445品番4001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)9呼び径M4寸法D1(mm)5.5寸法D2(mm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする