大阪魂
BSビットインサートHSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
ピッチ(mm)
0.7
注文コード
59341479
品番
406560Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6
呼び径
M4
寸法D1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
6.8