ナイキ
NELDシリーズ 平デスク(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
質量(kg)
32
29
31
32
37
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59342885
品番
NELD127F-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
色
ウォームホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
質量(kg)
32
仕様
組立式
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×700×700
組立時間
(2人)20分
関連資料:
シリーズ特長
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59342885
NELD127F-AWH
41182181
NELD127F-AWH
NELDシリーズ 平デスク
ナイキ
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました
59342885
NELD127F-AWH
75483285
NELD127F-AWH
NELDシリーズ 平デスク(配送・組立サービス付き)
ナイキ
1台
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました