曜日別特売
10X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347551

 

10X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347551
10X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347551
10X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347551

3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)ねじの呼びdM10注文コード59347551品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法a(mm)10.4寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする