大阪魂
Sコート ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼びd
M3
注文コード
59347779
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,817
販売価格(税別)
¥
19,834
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
D1:8×T:0.5