大阪魂
アロック ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
25
25
12
30
6
8
10
14
15
16
18
20
22
50
35
40
45
28
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
59359180
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
種類
P=3
寸法a(mm)
6.3
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0