曜日別特売
8X30 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359198

 

8X30 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359198
8X30 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359198
8X30 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359198

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)30
内容量1袋(4個)注文コード59359198品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30種類P=3寸法a(mm)8.4表面処理ステンコート頭部形状六角寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする