曜日別特売
3X8 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359216

 

3X8 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359216
3X8 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359216
3X8 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359216

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード59359216品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,330
販売価格(税別)
52,118
長さ(mm)8種類P=3寸法a(mm)3表面処理ステンコート頭部形状六角寸法s(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3平座金D1:8×T:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする