曜日別特売
3X15 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359259

 

3X15 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359259
3X15 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359259
3X15 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359259

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード59359259品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,118
販売価格(税別)
31,016
長さ(mm)
15
種類
P=3
寸法a(mm)
3
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
D1:8×T:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする