曜日別特売
4X6 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359320

 

4X6 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359320
4X6 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359320
4X6 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359320

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
内容量1袋(500個)注文コード59359320品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,188
販売価格(税別)
15,625
長さ(mm)6種類P=3寸法a(mm)4.4表面処理ステンコート頭部形状六角寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金D1:10×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする