大阪魂
アロック ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M4
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
8
25
12
30
6
8
10
14
15
16
18
20
22
50
35
40
45
28
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59359329
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,366
販売価格(税別)
¥
14,878
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
種類
P=3
寸法a(mm)
4.4
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8