曜日別特売
4X20 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359399

 

4X20 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359399
4X20 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359399
4X20 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359399

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)20
内容量1袋(500個)注文コード59359399品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,945
販売価格(税別)
17,223
長さ(mm)
20
種類
P=3
寸法a(mm)
4.4
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする