曜日別特売
5X25 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359496

 

5X25 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359496
5X25 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359496
5X25 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359496

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)25
内容量1袋(200個)注文コード59359496品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,023
販売価格(税別)
9,112
長さ(mm)
25
種類
P=3
寸法a(mm)
5.2
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする