大阪魂
アロック ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M3
M4
M5
M10
長さ(mm)
15
25
12
30
6
8
10
14
15
16
18
20
22
50
35
40
45
28
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59359539
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,800
販売価格(税別)
¥
9,818
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
種類
P=3
寸法a(mm)
6.3
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0