曜日別特売
8X14 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359609

 

8X14 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359609
8X14 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359609
8X14 アロック ステン トリーマP=3 大阪魂 59359609

アロック ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)14
内容量1袋(100個)注文コード59359609品番8X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,475
販売価格(税別)
8,614
長さ(mm)
14
種類
P=3
寸法a(mm)
8.4
表面処理
ステンコート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする