曜日別特売
7345-R 和机 ナイキ 59360062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

和机

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1個
質量(kg)18
内容量1個注文コード59360062品番7345-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
質量(kg)18仕様アジャスター付トラスコ品番868-4551幅(mm)1800高さ(mm)700/330奥行(mm)450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700/330材質(天板)メラミン化粧板張り材質(脚部)26【□】スチール角パイプ(焼付塗装仕上)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする