※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
質量(kg)
21.5
18.7
21.5
18
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59360315
品番
7360S-WH
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×330
質量(kg)
21.5
仕様
【折りたたみ機構】付
トラスコ品番
868-4560
厚さ(mm)
【折りたたみ時】90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×330
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質(脚)
26mmスチール角パイプ塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません