曜日別特売
6X25 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361088

 

6X25 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361088
6X25 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361088
6X25 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361088

ステンメッキ トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)25
25
14
15
16
18
22
8
10
12
20
30
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
内容量1袋(300個)注文コード59361088品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,495
販売価格(税別)
6,814
長さ(mm)
25
種類
P=1
寸法a(mm)
3.7
表面処理
ステンメッキ
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする