曜日別特売
10X35 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361420

 

10X35 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361420
10X35 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361420
10X35 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361420

ステンメッキ トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)35
35
8
10
12
14
15
18
20
22
30
40
45
50
65
16
55
60
70
75
80
25
内容量1袋(80個)注文コード59361420品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,624
販売価格(税別)
¥7,840
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
5.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
種類
P=1
表面処理
ステンメッキ
頭部形状
六角
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする