曜日別特売
12X20 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361456

 

12X20 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361456
12X20 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361456
12X20 ステンメッキ トリーマP=1 大阪魂 59361456

ステンメッキ トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(70個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)20
20
8
10
12
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
内容量1袋(70個)注文コード59361456品番12X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,135
販売価格(税別)
9,214
長さ(mm)
20
種類
P=1
寸法a(mm)
6.2
表面処理
ステンメッキ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする