大阪魂
3カ-W 10.9 トリーマI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(10個)
1袋(3個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
ねじの呼びd
M10
M6
M10
M8
長さ(mm)
20
15
25
10
12
16
20
30
35
40
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59361779
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
種類
I=3
寸法t(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10