曜日別特売
10X20-1.25 3カ-W コガタトリーマP=1(ホソメ 大阪魂 59363328

 

10X20-1.25 3カ-W コガタトリーマP=1(ホソメ 大阪魂 59363328
10X20-1.25 3カ-W コガタトリーマP=1(ホソメ 大阪魂 59363328
10X20-1.25 3カ-W コガタトリーマP=1(ホソメ 大阪魂 59363328

3カ-W コガタトリーマP=1(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)20
内容量1袋(100個)注文コード59363328品番10X20-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,124
販売価格(税別)
¥7,385
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
4.8
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
六角
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
13.5
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする