曜日別特売
5X8 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365665

 

5X8 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365665
5X8 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365665
5X8 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365665

クロメート トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
内容量1袋(600個)注文コード59365665品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,522
販売価格(税別)
7,747
長さ(mm)8寸法a(mm)3.7締付板厚(mm)最小1.6寸法s(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする