大阪魂
クロメート トリーマP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(350個)
1袋(29個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59365690
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,686
販売価格(税別)
¥
6,078
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
3.7
締付板厚(mm)
最小1.6
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8